NMB(ミネベア)
ベアリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
4
8
4
外径D(Φmm)
12
16
12
幅B(mm)
4
6
4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43608575
品番
R-1240KK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
幅B(mm)
4
外径D(Φmm)
12
内径d(Φmm)
4
面取寸法rs(mm)
0.2
シールド形状
両側鋼板シールド形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
SUJ2又は相当軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS呼び記号
604
基本動定格荷重Cr(N)
959
基本静定格荷重Cor(N)
347
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
SUJ2又は相当軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方