MR3812-450WR スチールローラ・中荷重用(MR3812型)単体 セントラルコンベヤー 43608986

スチールローラ・中荷重用(MR3812型)単体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ローラ幅W(mm)450
シャフト径(Φmm)11.8 パイプ
内容量1個注文コード43608986品番MR3812-450WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150

MR3812用の替えローラ

ローラ幅W(mm)450シャフト径(Φmm)11.8 パイプローラー耐荷重(kg/本)68材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする