大阪魂
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(500個)
¥16,980
1箱(1000個)
ねじの呼び
M2.5
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
長さ(mm)
20
20
20
3
7
12
14
15
16
2.5
4
5
6
8
13
18
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
ねじピッチ
0.45
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全260種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43610147
品番
M2.5×20
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
長さ(mm)
20
材質
鉄
ねじピッチ
0.45
寸法t(mm)
1.1
寸法r(mm)
0.1
寸法S(mm)
2
表面処理
クロニッケル
寸法e(mm)
2.303
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
17
寸法K(mm)
2.5
寸法da(mm)
3.1
寸法v(mm)
0.25
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
4.5
寸法ds(mm)
2.5
ねじ山種類
メートル並目