セントラルコンベヤー
スチールローラ・中荷重用(MR3812G型)単体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ローラ幅W(mm)
550
100
200
300
400
500
600
シャフト径(Φmm)
11.8 パイプ(ピアノ線止)
11.8 パイプ(ピアノ線止)
無し
11.8 丸棒
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43610228
品番
MR3812G-550WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,290
MR3812用替えローラ
ローラ幅W(mm)
550
シャフト径(Φmm)
11.8 パイプ(ピアノ線止)
ローラー耐荷重(kg/本)
57
材質(ローラー部)
スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
ローラ外径×肉厚(mm)
38.1×1.2