曜日別特売
VP344-3GD1-A VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344) SMC 43614418

※1-2-M11-4-VP300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など249種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(3) AC110 (AC115)
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
注文コード
43614418
品番
VP344-3GD1-A
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
定格電圧(V)
(3) AC110 (AC115)
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
リード線取出方法
(G) グロメット/リード線長さ300mm
ポート数
3
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする