曜日別特売
11113941 8100 X-clean+ 5W30 MOTUL 43616503

8100 X-clean+ 5W30

(2件のレビュー)
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1箱(5L×4缶)
内容量1箱(5L×4缶)注文コード43616503品番11113941
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)が目詰まりする原因となる成分の配合量を低減し、
欧州におけるディーゼルエンジン用オイルの規格であるACEA C3に適合。
VW504 00/507 00、MB229.51、BMW LL-04など欧州車メーカーの主だった承認を正式に取得。
承認毎にオイルを在庫する必要を低減。

用途
ガソリン/ディーゼル車用(スポーツ系)
SAE5W-30ベースオイル100%化学合成タイプMB229.51、VW504 00/507 00、LL-04、Porsche C30容量(L)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC3RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※メーカー直送品は個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31377596
2022-02-05
用途: BMW X5 ディーゼル オイル交換

前回も同じオイルで1万km走り、カラカラ音が気になりだしたので再購入しました。
エンジンフィール、ピックアップがいいし信頼できるオイルだと思います。

対象商品 : 31377596
2021-04-19
用途: VW POLO1.2TSIに

純正カストロールよりオイル消費が少ないので補充の手間がない。
音も静かで満足。
注ぎ口がもう少し長いと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする