曜日別特売
11102511 300V FACTORY LINE ROAD RACING 5W30 MOTUL 43616853

300V FACTORY LINE ROAD RACING 5W30

(6件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1箱(1L×12缶)注文コード43616853品番11102511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000

ROAD RACING 5W30は、小~中排気量車や高回転エンジンなど、
徹底した摩耗低減を求めるレーシング・エンジンに最適で、
サーキット走行からストリート走行まで幅広く対応します。

用途4サイクル2輪(ロードレース)用(競技系)ベースオイル100%化学合成(エステルコア)SAE5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378016
2021-07-23
用途: カートレース
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していたエンジンオイルよりもエンジン回転が軽くなったような感じがする。

対象商品 : 31378016
2021-03-22
用途: スーパーカブC50のエンジンオイルとして使用
製造業

スーパーカブC50(エンジン無改造)に4回連続で使用。
直前まで3回連続で使ったWAKO’SのWR30S(10W-30)と比較すると、低回転からのトルク感こそ、一歩(いや半歩くらいか?)譲るものの、回転の軽さで300V 5W30の方が優れていると感じました。
(※WR30Sを入れるとスロットルのON/OFFにタイトになりエンジンがぎっしり詰まったような感じで回るのですが、この300V 5W30を入れると軽やかでしっとりしたフィーリングに感じられます。)
その後、銘柄を変えてelf HTX 3818(5W-30)を使用しましたが、300Vとフィーリング的には違いがほとんど感じられないので、さすがどちらも最高レベルのレーシングオイルだと感心しています。
また、同じMOTUL 300V 4Tの10W40とも比較しましたが、10W40だとエンジンを回しまくってかなり暖まらないとフィーリングが軽くならないので、自分のスーパーカブC50には5W30の方が合っています。
(※全開直後の油温が実測84-85℃程度までしか上がらないのでそれも当然かもしれません。)
性能は満点の★5つですが、満足度は価格の高さで相殺されて★4つとさせて頂きます。

3が参考にしています
対象商品 : 31378016
2021-05-05
用途: 2サイクルのミッションオイルとして
有限会社遠所モータース自動車・二輪車・自転車関連業

ミニバイクレースで長年使った超古いNSR80にて使っています。シフトミスも減り気に入っています。(リピートです)

対象商品 : 31378016
2019-12-14
用途: CRF250Lのエンジンオイル
1961その他業種

5W30純正指定と同じ粘度である。夏場に同じくMOTUL10w40を使ってみたがエンジン音がなめらかになり、純正指定より硬いがトルク感upしたような気がするのと、回転抵抗は特に感じなかったが、冬場になりマイナス気温時に暖気をしっかりしないとギアの入りが悪く感じたため、粘度の低いこちらに変えた。
更に滑らかさup、始動時からギヤの入りもよく、今後冬場はこちらにしようと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 31378016
2019-08-14
用途: バイクレース
自動車・二輪車・自転車関連業

耐久レースの過酷さに耐えられ、いつでも安心して手に入れられる事が選んだ条件です。

1が参考にしています
対象商品 : 31378016
2018-09-23
用途: バイクのオイル交換
製造業

高回転までスムーズにエンジンが回り、バイクが持っている性能を120%出してくれる素晴らしいエンジンオイルです。交換してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする