510 2T

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 43617088 品番 12202211
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

510 2Tは、一般走行およびスポーツ走行用に開発され、ガソリンとの混合性能を向上して
分離給油型2ストローク・エンジンにも適応させた分離・混合両用の2ストローク・バイク用化学合成オイルです。
アンチ・スモーク性能、アンチ・デポジット性能に最も厳しい、JASO FD規格を取得。
エンジン内部やエキゾーストの堆積物を減少させ、クリーンに保つとともにピストンリングの磨耗を防ぎ、エンジンの初期性能の維持に貢献します。
オンロード/オフロードの区別を問わず、高回転のスポーツバイクからスクーターまで多くの2ストローク・バイクに幅広く適応します。

ベースオイル化学合成 JASO規格FD 容量(L)1 用途2サイクル2輪用(ストリート系) タイプAPI TC、JASO FD、ISO L-EGD、JASO FD 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
分離・混合
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
2ストローク車のオイル補充
製造業

煙も少なく匂いもキツクないのでいいですね。他のメーカーのは目に染みるような煙だったので

対象商品:
43617088
2023-04-29
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

KSR2に使用しています。白煙も少なく良いオイルだと思います。

対象商品:
43617088
2022-12-22
用途:
2ストの旧車に使用してます
サービス業

性能も香りもよいので、気に入ってます。
心配性なので、1:33で使ってます。
煙が多めなので、多分1:40くらいが適正かもしれません。

対象商品:
43617088
2021-03-30
用途:
とら車用
オフィスケイ 様

トライアルバイクで80:1で使っています。
過去に 著名なライダーも使っていたようです。
今のところ問題なくこれの前に使っていた
エルフのHTX476+と違いは感じません。
値段は半分近くになりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする