曜日別特売
13103111 GEAR COMPETITION 75W140 MOTUL 43617176

GEAR COMPETITION 75W140

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(1L×12缶)
SAE75W-140
APIGL-5相当
内容量1箱(1L×12缶)注文コード43617176品番13103111
参考基準価格(税別)¥71,760販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

LSD付の全てのハイポイドディファレンシャル、LSD内臓ギアボックス、シンクロ、もしくはノンシンクロギア、高負荷、高回転時に対応。
高負荷時にも優れた耐摩耗性能を発揮、高温時にも耐久性を発揮します。
フリクションモディファイヤーの配合により、LSDの摩擦音を低減します。
シェアロスゼロを達成し、極限の状況でも油膜を保持します。
SAE J306により規定されている、KRL20時間せん断安定性試験で140グレードを保っています。

用途MT/ドグMT/機械式LSD付デフ用(競技系)SAE75W-140APIGL-5相当ベースオイル100%化学合成(エステル)容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378384
2021-08-12
用途: FR車 機械式LSD装着車 オイル交換

以前入れていたショップ任せの銘柄不明のオイルと比較して、明らかにLSDの効きが良くなった。
モチュールの場合、性能劣化が早いのでどの程度性能維持できるか分からないが、次回もこのオイルを入れてみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする