曜日別特売
15412721 FORK OIL EXPERT MEDIUM-HEAVY 15W MOTUL 43617334

FORK OIL EXPERT MEDIUM-HEAVY 15W

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(1L×6缶)
内容量1箱(1L×6缶)注文コード43617334品番15412721
参考基準価格(税別)¥19,740販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

FORK OIL EXPERTは、ストリート向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立/倒立対応)です。
粘度が3種類あり、混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。
消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。
特に、通常のストリート走行において安心してご使用いただけます。
防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。

用途
倒立正立両用(スポーツ系)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE15Wベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: メンテナンス作業
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもは別のメーカーで20wを使用してたのですが、今回は評判のいいモチュールで15wをチョイスしてみました。
ちょっと柔らかいかな~と思いましたが丁度いい感じでしたので交換時期がきたら再度購入してみたいと思います。

2017-05-30
用途: バイクのフォークオイル

指定オイルで探してましたがバイクショップでも取り扱っている店が少なく、こちらにあって助かりました。
モノタロウさんの分類がフィルターオイルになっているので、フォークオイルに訂正をお願いします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする