ディーゼルエンジンの多くは、直噴式を採用しており、ポート噴射式と比較して、インジェクターが燃焼室に触れているため、燃料が熱にさらされやすい環境です。それによって、燃料が劣化しやすく、スラッジやワニスといった不純物がインジェクターに付着しやすくなります。そこでMOTULが提案するのが、「Diesel System Clean」です。不純物の付着を除去し、インジェクターやノズルの詰まりを解消します。インジェクター内部の堆積物を除去します。 燃料の噴射量、噴射パターンを復元させ、インジェクターの作動を安定にします。燃費を向上させ、パワー出力を改善します。
煤が溜まって不調の際に、某仏車ディーラーで勧められたのと同じ物を使用しました。この類の添加剤は構造的に吸気系に溜まった煤の洗浄効果はほぼ無いと思います。自分で判断して適当な物を入れてハマりたくないので。
少し値段は高いですがモチュールOILと同時に添加すると交換有ります。レスポンス向上、燃費向上します。お試し下さい。200系ハイエース20万kmドライバーより
定期的に投入しているので他に比べて安く購入でき助かります。送付の際が箱が大きすぎてもったいないかと思います。