曜日別特売
M10×16 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/スズコバ)(小箱) 大阪魂 43620421

六角穴付ボルト 細目 (SCM435/スズコバ)(小箱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)16
16
15
18
20
30
35
25
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
120
40
内容量1箱(100個)注文コード43620421品番M10×16
販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
ねじの呼びM10長さ(mm)16材質ねじピッチ1.25寸法t(mm)5寸法r(mm)0.4寸法S(mm)8表面処理スズコバ寸法e(mm)9.15頭部形状六角穴付き寸法b(mm)32寸法K(mm)10寸法da(mm)11.2寸法v(mm)1穴の形状六角穴寸法dk(mm)16寸法ds(mm)10ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
859:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする