曜日別特売
M12×80 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/スズコバ)(小箱) 大阪魂 43620726

六角穴付ボルト 細目 (SCM435/スズコバ)(小箱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(40個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)80
80
65
70
75
15
16
18
20
30
35
45
50
55
60
85
90
95
100
120
25
40
内容量1箱(40個)注文コード43620726品番M12×80
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ねじの呼びM12長さ(mm)80材質ねじピッチ1.25寸法t(mm)6寸法r(mm)0.6寸法S(mm)10表面処理スズコバ寸法e(mm)11.43頭部形状六角穴付き寸法b(mm)36寸法K(mm)12寸法da(mm)13.7寸法v(mm)1.2穴の形状六角穴寸法dk(mm)18寸法ds(mm)12ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
859:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする