アンブラコ
アンブラコの ボルト
アンブラコの 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43620787
品番
M14×110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
110
ねじピッチ
2
寸法t(mm)
7
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
12
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
40
寸法K(mm)
14
寸法da(mm)
15.7
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
21
寸法ds(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目