TCG-560 ツールキャリー グランデ JEJアステージ 43627378 TCG-560 ツールキャリー グランデ JEJアステージ 43627378 TCG-560 ツールキャリー グランデ JEJアステージ 43627378 TCG-560 ツールキャリー グランデ JEJアステージ 43627378 TCG-560 ツールキャリー グランデ JEJアステージ 43627378 TCG-560 ツールキャリー グランデ JEJアステージ 43627378

ツールキャリー グランデ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43627378 品番TCG-560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハンドルが左右に倒せるので工具の出し入れが簡単にできます。 収納口が広く、十分な大きさで使い勝手が良い収納力抜群の工具バックです。 サビに強く頑丈なステンレスハンドルです。 外側には小物の収納に便利な各種ポケット付き。 フロントポケットにはメーカー製品の「パーツストッカーPS-230HA」、「パーツストッカーPS-230A」 などがスッキリ収納できます。 内側には小分け整理に便利なベルトループ付き。 水平器やノコギリなどの長物を固定出来るマジックテープ式ベルト付き。 メーカー製品の「パーツストッカーPS-400」を4台スッキリ収納できます。 メーカー製品の「パーツストッカーPS-400」と「セパレートバスケット#45」を重ねて収納できます。 移動に便利なショルダーベルト付き。

材質本体:麻布、ポリエステル、ハンドル:ステンレス、グリップ:EVA、底板:ポリエチレン ネイビー 付属品ショルダーベルト×1本 質量(kg)約3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×375×380(ハンドルを立てた時:505) 収納量約10kg 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×318×460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43627378
2020-05-27
用途:
機械メンテナンス
卸売・小売業

収納サイズが大きいものを探していて、写真を拝見しピッタリ合致したと思ったのですが、スプレー缶の収まりが若干悪くキツめに感じました。缶底のゆとりが少なく上部ではゴム押さえなどの工夫があると嬉しく思いました。
ショルダーストラップももう少し伸びがあればと。
中のツールバンドの反対側にはノートなどを挟み込めるバンドがあると尚良いと思いましたがそこまで求めるのもと思います。
材質や耐久性、デザインについては価格に応じたものと申し分ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする