自転車スタンド

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 仕様設置台数:2台 注文コード43628289 品番TR-BS002
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

自転車用の転倒防止用スタンドです。

用途自転車の整理や転倒防止に 仕様設置台数:2台 寸法(mm)740×320×240 ブラック 質量(g)2400 適合タイヤ幅(mm)55以下
注意
※アンカーは付属しておりません。
※接地面の状況により、アンカーが適さない場合があります。
※自転車のタイヤサイズ、カゴや荷台サイズなどにより、駐輪できない場合があるため、設置前に寸法を十分にご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43628280
2025-08-24
用途:
自転車の転倒防止
製造業

風が強い日など自転車が転倒してしまう為購入。絶対転倒しない訳ではありませんが、台風みたいなものすごく風が強くなければ転倒しません。

対象商品:
43628280
2025-04-29
用途:
自転車のスタンドとして
山口農園 様 (農・林・水産業)

下が土なので、風が吹いただけで自転車が倒れていましたが、これを前輪にはめてからは倒れなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする