ワイドWメジャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43628420 品番SL-302
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ワイドで見やすい大きめの文字とカラーリングに、ドラゴン用フィンガースケールも兼ね備えた横縞模様をデザイン。
淡水からソルトまでの幅広い魚種に対応可能。
持ち運びしやすいようにカラビナ付き。
ロングワイドスケールの欠点であった、中身が出てしまう事案もカラビナをアクリルに通す事で解決!
カラビナで中落ち防止
横縞模様がフィンガースケール(模様幅:1.8cm)なので、最大指11本のスーパードラゴンサイズまで計測可能
ベルクロでコンパクトに束ねられます

材質PVC・アクリル イエロー 寸法(cm)測定可能:126(指11本ドラゴン) 全長(cm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする