1/2-13×4" 六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (鉄/生地)(小箱) アンブラコ 43628496

六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はねじの呼び・内容量など82種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(25個)
ねじの呼び
1/2
注文コード
43628496
品番
1/2-13×4"
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
ねじの呼び
1/2
長さ(inch)
4
山数
13
種別
-
材質
鉄
寸法d(mm)
12.7
寸法t(mm)
6.223
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
12.7
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
19.05
寸法ds(mm)
12.7
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
942:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする