スムースリアクターロング SL-255

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グローヘッド 注文コード43628718 品番グローヘッド
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はなど20種類から選べます 他の種類を見る

SLASHの人気ジグ「スムースリアクター」のロングバージョン。
ただロングにしただけでなく、重心も変更。
ロングである事を活かした、4.5:5.5の重心設計。
様々なシチュエーションに柔軟に対応でき、アングラーの操作一つで左右へのスライド幅を調整可能。
太刀パターン以外にもさまざまに使えるロングジグ。
ジャーク後のアピールとバイトタイムが長い(ひらめらアクション)。

用途
エッジを効かさない形状で、滑らか&スムーズな動きでオールラウンドに使える。
重心をセンターから若干ずらした4.5:5.5重心を採用し、引き抵抗を軽減させ動き出しを良くしています。
スライド幅はアングラーの自由自在
ひらひらフォールしながら、ジグが揺れる「ひらめらアクション」。
グローヘッド 質量(g)150 寸法(cm)19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43628867
2023-11-01
用途:
青物ジギングに使用
株式会社自然健康社 様

2023/10/28、フィッシングマックス×ダイワのジギングパーティで友ヶ島水道にて鰤ジギングで使用。
入賞には至らなかったが83cmの鰤を釣り上げる事ができました。
アクションは、ジグを落とし込んでボトムをとり、ショートクイックのワンピッチワンジャークを2回続けて、ロングジャークを3回したらガツンと食ってきました。
ジグを落とし込むときは、フォールブレーキを効かせるなどして、潮に流されないよう、真っ直ぐ落とすとお祭りしにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする