※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#6-40×3/4 六角穴付ボルトユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(小箱) アンブラコ 43628864 #6-40×3/4 六角穴付ボルトユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(小箱) アンブラコ 43628864

六角穴付ボルトユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 43628864 品番 #6-40×3/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
種別- ねじの呼び#6 材質 長さ(inch)3/4 山数40 寸法d(mm)3.5 寸法t(mm)1.625 表面処理生地 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)3.505 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)5.74 寸法ds(mm)3.505 ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
608:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする