スムースリアクターライト SL-271

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 イワシ 注文コード43628894 品番イワシ
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品はなど28種類から選べます 他の種類を見る

様々なシチュエーションのライトジギングのマストアイテム。
実績のあるスムースリアクターのシルエットそのままにライトモデルがフック付きで追加。
エッジを効かさずあえて「滑らかな動き」をする様に設計を継承しSLJなどでも魅力的なカラーを採用。
5.5:4.5の絶妙なバランスは魚種を問わずバイトに持ち込みます。

用途
フック付き、ライトモデル専用カラー採用
全カラーケイムラ塗装コーティング
グロー系カラーは水中での視認性が良い「ブルーグロー」採用
リア部分をラウンドキール形状でフォールしやすく、そして安定したフォール姿勢がバイトを誘発します。
材質 イワシ 質量(g)30 タイプフック付き 寸法(cm)8.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43629034
2025-07-11
用途:
ジギング
有限会社三恵 様 (サービス業)

サワラ、ハマチ、キジハタ、メジロ、ガシラと色々と釣れました。何度も使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする