※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8-24×7/8 六角穴付ボルトユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(小箱) アンブラコ 43628943 3/8-24×7/8 六角穴付ボルトユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(小箱) アンブラコ 43628943

六角穴付ボルトユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 43628943 品番 3/8-24×7/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
種別- ねじの呼び3/8 材質 長さ(inch)7/8 山数24 寸法d(mm)9.5 寸法t(mm)4.622 表面処理生地 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)9.525 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)14.274 寸法ds(mm)9.525 ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
608:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする