大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) 細目 SSS規格(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43629083
品番
M10×15
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
15
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
4.2
寸法S(mm)
6
表面処理
クロメート
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
6
寸法da(mm)
11.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
18
ねじ山種類
メートル細目