大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) 細目 SSS規格(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
40
注文コード
43629187
品番
M12×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
4.9
寸法S(mm)
8
表面処理
クロメート
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
7
寸法da(mm)
14.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
21
ねじ山種類
メートル細目