ドライタンクバックL SL-285

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード43629190 品番BLACK ブラック
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

フィッシングシーンでありがちな、降雨や水滴がかかる等BAG類が濡れてしまう事があります。
ドライシリーズでは、生地そのものは防水性が有り水を通しません。
さらに極厚手の摩耗に強い生地を採用。
沖磯・やぶこぎなどハードなエリアでも丈夫な生地は安心。
雨や泥で汚れたウエアやシューズをバッグイン、内側に縫い目がないので水や泥汚れをシャットアウト。
フロント部には小物を入れるポケット付き。
開口部はマグネット仕様。
(開口部を閉じて1〜2回折り返してご使用ください)。
防水仕様ベルト採用

用途Lサイズのみ肩ベルト付き 材質本体/600D Polyester裏PVC塗り、底/PVCターポリン、ファスナー・スライダー/Nylon・PVC・亜鉛、織テープ/PP、バックル/POM、磁石、ベルト/TPU ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×31×55、実用:31×31×38
注意
完全防水ではございません。(フロントポケットは防水ではございません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする