大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43629214
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
材質
鉄
長さ(mm)
12
ねじピッチ
0.5
寸法a(mm)
1
寸法t(mm)
1.04
寸法r(mm)
0.1
寸法S(mm)
2
表面処理
生地
寸法e(mm)
2.303
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
1.65
寸法da(mm)
3.6
寸法w(mm)
0.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
5.7
ねじ山種類
メートル並目