曜日別特売
青海波 バウンスッテDR(ドロッパー) SL-232 SLASH 43629339

青海波 バウンスッテDR(ドロッパー) SL-232 SLASH 43629339
青海波 バウンスッテDR(ドロッパー) SL-232 SLASH 43629339
青海波 バウンスッテDR(ドロッパー) SL-232 SLASH 43629339
青海波 バウンスッテDR(ドロッパー) SL-232 SLASH 43629339
青海波 バウンスッテDR(ドロッパー) SL-232 SLASH 43629339
青海波 バウンスッテDR(ドロッパー) SL-232 SLASH 43629339
青海波 バウンスッテDR(ドロッパー) SL-232 SLASH 43629339

バウンスッテDR(ドロッパー) SL-232

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個青海波注文コード43629339品番青海波
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700

柔らか触感と水平姿勢で、ノックアウト!その触感に思わず本物のベイトと勘違いしてしまうような新感覚のドロッパー。
こだわったのは、「触感」と「姿勢」。
水平姿勢が良いと言われているが、単体時ではなく仕掛としての使用時に水平姿勢になる事が重要。
水中での水平姿勢がブレにくく抱き付き易い姿勢に設計。
単体時では垂直立ちでも仕掛ると水平になる。
ローリングスナップを採用し本体姿勢の安定化とパラソルサイズにも対応。

用途
<オリジナルヘッド形状>水切りの良いオリジナルリアルフェイスヘッド。
<2段カンナ>パラソル大剣サイズにも耐えられるように2段カンナ仕様。
85mmには日本素材の針を使用。
<ブルー夜光>ブルー夜光は、青海波・ピンクナイト・夜光グローの3種。
材質PPR/樹脂寸法(mm)85青海波質量(g)8タイプフローティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする