※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×6 六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (SCM435)/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43629397 M3×6 六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (SCM435)/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43629397

六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (SCM435)/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 43629397 品番 M3×6
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種別全ねじ ねじの呼びM3 材質 長さ(mm)6 ねじピッチ0.5 寸法a(mm)1 寸法t(mm)1.04 寸法r(mm)0.1 寸法S(mm)2 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)2.303 頭部形状ボタン 寸法K(mm)1.65 寸法da(mm)3.6 寸法w(mm)0.2 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)5.7 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4522:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする