SLASH
スムースリアクター SL-202
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
赤魚
注文コード
43630005
品番
赤魚
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
オールラウンドに使える「実績」抜群ジグ
用途
SLASHが送り出す「セミロング系」のオフショアジグ。
様々なシチュエーションにオールラウンドに対応できるアクション。
あえてエッジを効かさず「滑らかな動き」をする様に設計。
滑らかでスムーズな動きは、魚種を問わずバイトに持ち込みます。
材質
鉛
寸法(mm)
120
色
赤魚
質量(g)
100