FULLSAIL THIEF フルセイル・シーフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様Line Wt(PE):MAX2 注文コード43630608 品番FT-B633
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900
この商品は仕様・モデルなど11種類から選べます 他の種類を見る

<ティップ・コンセプト>
対象ウエイトにおける「適度な」反発力の設計で、スピニング・ベイトモデル共にアクションさせ易い設計。ジグの操作性も良く跳ね過ぎないのが特徴。
<ブランク・コンセプト>
フルソリモデルの2機種は、操作性と追従。アクションに粘りを加えたブランク設計。それ以外のモデルはヘリカルコア&ヘリカルXカーボン仕様で、粘りとトルキーなブランク設計。
<バット・コンセプト>
バットジョイントを採用し、RODのパワーロスを最小限にし、アングラーが使い易い長さに設定。各RODのアルミパーツによってORDの種類・アクションがわかるように色分けをしています。

用途
「オフショアフィッシングが楽しくなるROD」をコンセプトにRODを設計。
近海ジギングメインのスペックながらBIGONEにも対応可能なスペック。
ジグを弾きすぎず・しっかりしたトルクを持っている事、RODが仕事をしてくれる、掛けた魚は獲りたい、そんな思いを具現化。
RODとアングラーが一体化しオフショアフィッシングが楽しくなるROD
仕様Line Wt(PE):MAX2 質量(g)130、Lure Wt(g):60〜120 スローMAX250 寸法(cm)Length:191

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする