TIDE THIEF タイドシーフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43630696 品番TT-862joker
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

シーバスロッドのハイスタンダードモデル!基本をしっかり押さえたベーシックアクションで設計し、ヘリカルXカーボンを#2にしっかり纏う事でトルクUPとパワーロスを最小化。
Kガイド採用でライントラブルも防ぎ、TOPガイドはSiCを採用。
セイゴクラスからメーター級まで楽しめる汎用性の高いスタンダードモデル。
河川エリアから港湾部など幅広いフィールドに対応。
シーバスフィッシングが楽しくなるRODの誕生です。

用途
<アルティメットバーサタイルTT-862joker>食い込みの良い太目のソリッドティップにより、幅広いルアーウエイトのキャストを可能にし、トルキーなバットパワーとエラ洗いに柔軟に対応するベリー設計。
9cmミノーからTOPウォーター、シンペン、鉄板系、ブレード系、ジグなどまでこなすバーサタイルなアクション。
仕様Line Wt(PE):0.6-1.5 質量(g)156、Lure Wt(g):7〜35 寸法(cm)Length:259

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする