COAST THIEF コースト・シーフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43630748 品番CT-962MH
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

さらに扱いやすく・もっと釣りやすいRODへベイエリアの青物を中心にフィッシュイーターを対象としたバーサタイルシリーズ。
近郊のフィッシュイーターをターゲットにラインナップし、青物・サワラ・太刀魚・フラットフィッシュ・ハードロックフィッシュなどを軽快にキャストし、キャッチできる粘りとトルクを持ち合わせたショアジギモデル。

用途
<ショアジギスタンダードモデルCT-962MH>ショアからの青物狙いに絞ったトルキーなモデル。
取り回し・操作性重視の設計だが、飛距離的には10ft同様のスペックで、ターゲットに主導権を渡さない。
仕様Line Wt(PE):1.0〜2.0 質量(g)230、Lure Wt(g):30〜80 寸法(cm)Length:290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする