SILENT VISION サイレントビジョン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43630818 品番SV-552ST
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ジグ単・キャロがアクションさせやすく、ハイクラスをベースにしたライトゲームを楽しめるロッド。
バラシを軽減し、フッキングを向上させる為に、パリっとしながらもマイルドさもあるロッドに仕上げました。
軽量化と感度のダイレクト感を考慮し、ビルトインカーボングリップ(BCG)採用。
新時代のライトゲームを感じてほしいシリーズ。

用途
<港湾ジグ単モデルSV-552ST>ジグ単で防波堤などの常夜灯周りや小場所を攻略するのにぴったりのモデル。
取り回しの良いショートモデルで、高感度ランガン設計。
仕様Line Wt(PE):0.1〜0.3 種別TIP setion:ソリッド 質量(g)60、Lure Wt(g):0.5〜5 寸法(cm)Length:165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする