SILENT VISION サイレントビジョン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43630836 品番SV-6102ST
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ジグ単・キャロがアクションさせやすく、ハイクラスをベースにしたライトゲームを楽しめるロッド。
バラシを軽減し、フッキングを向上させる為に、パリっとしながらもマイルドさもあるロッドに仕上げました。
軽量化と感度のダイレクト感を考慮し、ビルトインカーボングリップ(BCG)採用。
新時代のライトゲームを感じてほしいシリーズ。

用途
<オールラウンダーモデルSV-6102ST>ジグ単〜キャロ、プラグまでを視野に入れた幅広く使えるモデル。
足場の高い場所や長さを利用してプラグなどできっちりトレース出来るのが特徴。
仕様Line Wt(PE):0.1〜0.4 種別TIP setion:ソリッド 質量(g)72、Lure Wt(g):0.8〜8 寸法(cm)Length:208

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする