Arcard Flex アーカード フレックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43630915 品番AF-832ML
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ライトモデルクラスのしなやかさで、小型のエギ2.0〜3.5号までをテクニカルに操作するモデル。
多くのアングラーに違和感なく使っていただける取り回しし易い長さに設計されており、しなやかに曲がるアクションが特徴。

用途
しなやか=扱いやすい。
扱いやすく、曲がるRODをコンセプトに開発。
#1、#2ともにクロスグリッド製法を採用し、スムーズに曲がるRODに設計。
エギングのステップアップにぴったりなマストアイテム。
仕様Line Wt(PE):0.4〜1.0、Egi Wt(号):2.0〜3.5 形状ROD Style:ソフトフリースタイル 質量(g)104 寸法(cm)Length:251

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする