SLASH
SLASHの 釣具
SLASHの ロッド、釣り竿
Arcard Flex アーカード フレックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43630924
品番
AF-832M
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
幅広いエギウエイトで様々な状況に対応し、8.3ftの取り回しの良さを活かしたアクティブなランガンスタイル。
テクニカルなシャクリを駆使でき、スレ初めのアオリイカにぴったりのアクションを演出可能。
用途
しなやか=扱いやすい。
扱いやすく、曲がるRODをコンセプトに開発。
#1、#2ともにクロスグリッド製法を採用し、スムーズに曲がるRODに設計。
エギングのステップアップにぴったりなマストアイテム。
仕様
Line Wt(PE):0.6〜1.0、Egi Wt(号):2.5〜4.0
形状
ROD Style:テクニカルオールラウンダースタイル
質量(g)
107
寸法(cm)
Length:251