QUARTED クォーテッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43631028 品番ジャイアントアックス QT-C742XH
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

本当の陸っぱり専用ROD!ヘリカルX&ヘリカルコアカーボンを採用し、感度・操作性・キャスタビリティー・トルクの4つを高次元に調和させ、陸っぱりバスフィッシングに必要な要素にこだわり、それぞれのアクションに入魂した陸っぱり専用BASSROD。
SLASHが創造する陸っぱりRODの登場です。

用途
モンスターサイズを仕留めるためのテクニカルロングロッド。
ベリーからバットまでパワーをアップさせ大型サイズのビッグベイト・スイムベイトのキャストを可能にし、ヘビキャロの遠投にも最適なモンスターアクション。
仕様Line Wt(PE):1.5〜3.0、Lure Wt(oz):1/2〜6 質量(g)158 寸法(cm)Length:223

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする