Arcard Metal Game アーカード メタルゲーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43631037 品番AM-B562HFC
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

大剣サイズのマイカだろうと、曲げて・獲る!今やフィッシングシーンに欠かせないジャンルのイカ釣り。
イカメタルでのケンサキイカ、オフショアスクイッドゲームのアイテムをより専用RODとしてブラッシュアップ!ふわっと持ち上げるアタリや繊細なイカパンチ、スッテやエギにじゃれつくイカの動向までも分かるような繊細な穂先を搭載し、目感度と共に掛けていく。
大剣の引きにも耐え・粘る、「曲げて・獲る」RODの誕生です。

用途
<バーチカルセンシティブモデル>ツツイカ類の繊細なアタリとホバリングによる持ち上げアタリをとらえ、身切れを最大限に防ぐ追従アクションを両立した「ハーフフルソリッド(HFC)」を採用!バーチカルな釣法で、曲げて獲る醍醐味をダイレクトに感じ取れます。
スパイラルガイド・穂先部分LDBガイドに加え、視認性をさらにUPさせた塗装とスレッド仕様。
仕様Line Wt(PE):MAX1.0、Sutte Wt(号):MAX30(113g) 質量(g)109 寸法(cm)Length:168

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする