Arcard Metal Game アーカード メタルゲーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43631046 品番AM-B682HFCO
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

大剣サイズのマイカだろうと、曲げて・獲る!今やフィッシングシーンに欠かせないジャンルのイカ釣り。
イカメタルでのケンサキイカ、オフショアスクイッドゲームのアイテムをより専用RODとしてブラッシュアップ!ふわっと持ち上げるアタリや繊細なイカパンチ、スッテやエギにじゃれつくイカの動向までも分かるような繊細な穂先を搭載し、目感度と共に掛けていく。
大剣の引きにも耐え・粘る、「曲げて・獲る」RODの誕生です。

用途
<大剣ベイトオモリグモデル>大剣狙い・喰い渋り対策のケンサキイカオモリグ釣法において、適度な張りと粘りと感度を高次元に対応できる、「竿を曲げて、大剣を狙う」オモリグ専用ROD。
HFCならではの、身切れも防ぐ追従アクションかつオートマチックに乗せるアクション。
目感度をUPさせ、釣れた棚を直撃し、ヘビーウェイトを使いやすいベイト仕様。
仕様Line Wt(PE):MAX1.2、Sutte Wt(号):MAX40(150g) 質量(g)124 寸法(cm)Length:203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする