SLASH
SLASHの 釣具
SLASHの 網、ランディングネット
DURA DELTA FREAM SET ジュラ三角フレームセット SL-240
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合
対象魚:バス〜ライトゲーム〜アオリイカなど軽量級
注文コード
43631064
品番
40cm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトになる三つ折りタイプの三角フレームをジュラルミン素材で軽量・丈夫なアイテムに成形しランディング時に使いやすく、魚にやさしいラバーネットを標準装備。
使用後に収納するメッシュBAG付き。
適合
対象魚:バス〜ライトゲーム〜アオリイカなど軽量級
色
(フレーム/ラバー)ガンメタル/ブラック
寸法(cm)
枠:40、替え網:40
材質(フレーム)
航空機ジュラルミン
材質(網)
ラバーコーティングネット
寸法(幅W×高さH)(cm)
41x37.5
深さ(cm)
40