SLASH
SLASHの 釣具
SLASHの 網、ランディングネット
DURA DELTA FREAM SET ジュラ三角フレームセット SL-240
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合
対象魚:ソルトメインの中〜重量級
注文コード
43631089
品番
60cm
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトになる三つ折りタイプの三角フレームをジュラルミン素材で軽量・丈夫なアイテムに成形しランディング時に使いやすく、魚にやさしいラバーネットを標準装備。
使用後に収納するメッシュBAG付き。
適合
対象魚:ソルトメインの中〜重量級
色
(フレーム/ラバー)ガンメタル/ブラック
寸法(cm)
枠:60、替え網:6、
材質(フレーム)
航空機ジュラルミン
材質(網)
ラバーコーティングネット
寸法(幅W×高さH)(cm)
61x55
深さ(cm)
60