MUE-B1214WH MUE 会議テーブル 基本set 井上金庫販売 43631116 MUE-B1214WH MUE 会議テーブル 基本set 井上金庫販売 43631116 MUE-B1214WH MUE 会議テーブル 基本set 井上金庫販売 43631116

MUE 会議テーブル 基本set

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43631116 品番MUE-B1214WH
参考基準価格(税別)¥173,200 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スラント脚仕様で存在感を演出。

材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVC/脚部:スチール粉体塗装 幅(mm)1200 寸法(mm)1200×1400×720 高さ(mm)720 奥行(mm)1400

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする