※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
井上金庫販売
井上金庫販売の デスク・テーブル
井上金庫販売の オフィス用デスク
井上金庫販売の フリーアドレスデスク
MUE 片面デスク 基本set
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43631177
品番
MUE-B1207BK
参考基準価格(税別)
¥102,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
もっと自由に働きやすく、奥行700mmキープ。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×700×720
質量(kg)
28.8
色(天板)
ブラック
材質
エッジ:PVC
寸法(mm)
1200×700×720
備考
増連可能。
高さH(mm)
720
材質(天板)
パーティクルボード+低圧メラミン
天板厚さ(mm)
18
奥行D(mm)
700
材質(脚部)
スチール粉体塗装
幅W(mm)
1200
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません