井上金庫販売
井上金庫販売の デスク・テーブル
井上金庫販売の オフィス用デスク
井上金庫販売の フリーアドレスデスク
REV 片面デスク 基本set W1200
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43631378
品番
REV-W1260BK
参考基準価格(税別)
¥69,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
片面デスクは単体でも増連でも、フリアドと同色コーディネート可能。
色
ホワイト/ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×600×720
質量(kg)
21.4
材質
エッジ:PVC
寸法(mm)
1200×600×720
キャスター
なし
高さH(mm)
720
材質(天板)
パーティクルボード+低圧メラミン
色(天板)
ブラック
天板厚さ(mm)
18
奥行D(mm)
600
色(フレーム)
ホワイト
材質(脚部)
スチール粉体塗装
幅W(mm)
1200
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません