※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
井上金庫販売
井上金庫販売の デスク・テーブル
井上金庫販売の オフィス用デスク
井上金庫販売の フリーアドレスデスク
REV 片面デスク 基本set W1400
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色(天板)
ブラック
色(フレーム)
ホワイト
注文コード
43631579
品番
REV-W1460BK
参考基準価格(税別)
¥74,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
片面デスクは単体でも増連でも、フリアドと同色コーディネート可能。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×600×720
質量(kg)
23.3
色(天板)
ブラック
材質
エッジ:PVC
寸法(mm)
1400×600×720
高さH(mm)
720
材質(天板)
パーティクルボード+低圧メラミン
天板厚さ(mm)
18
奥行D(mm)
600
色(フレーム)
ホワイト
材質(脚部)
スチール粉体塗装
幅W(mm)
1400
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません