井上金庫販売
井上金庫販売の 椅子
井上金庫販売の ミーティングチェア
APSチェア レザー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43633356
品番
APS-N02(CA)
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
デザイン性の高いオフィスチェアシリーズ。レザータイプ。
仕様
ガスシリンダー式座昇降、背・座一体式ロッキング機能
材質
背/座:スチールメッキ仕上げ+PU+PVC 、レザータイプ、脚:スチールメッキ仕上げ+ナイロンキャスター
幅(mm)
570
高さ(mm)
820〜900
奥行(mm)
610
キャスター
あり
肘掛
あり
座高(mm)
405〜485
スタッキング
不可
メモ台
なし
色(座面)
キャメル
色(背面)
キャメル
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません