ECLE(マツ六)
ECLE(マツ六)の 建具金物
ECLE(マツ六)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ECLE(マツ六)の パイプブラケット
システム手すり35 出幅調整ブラケットカバー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43634835
品番
EL-614G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
段差のある壁でも横手すりを直線でつなげることができます
出幅調整可能範囲 15mm(出幅52.5〜67.5mmまで調整可)
ねじ頭が隠れるカバー付
用途
室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品
+皿タッピンねじ 4.0×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本、六角棒スパナ(呼び3) 1本
材質
本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
色
ゴールド
径(Φmm)
手すり径35
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※35mmの取付けピッチは900mm以内です。