EL-620G システム手すり35 自在ブラケットカバー付 ECLE(マツ六) 43634878 EL-620G システム手すり35 自在ブラケットカバー付 ECLE(マツ六) 43634878 EL-620G システム手すり35 自在ブラケットカバー付 ECLE(マツ六) 43634878 EL-620G システム手すり35 自在ブラケットカバー付 ECLE(マツ六) 43634878

システム手すり35 自在ブラケットカバー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43634878 品番 EL-620G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

台座を壁にねじ止めした状態で、手すり棒を取付けることができます
90°まであらゆる角度に対応し、傾斜部にも施工が可能です
ねじ頭が隠れるカバー付

用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本、+トラス小ねじ M5×15 1本、ばね座金 1枚 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 ゴールド 径(Φmm)手すり径35
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※35mmの取付けピッチは900mm以内です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする