EL-606 システム手すり35 縦カバー付ブラケット ECLE(マツ六) 43634957 EL-606 システム手すり35 縦カバー付ブラケット ECLE(マツ六) 43634957 EL-606 システム手すり35 縦カバー付ブラケット ECLE(マツ六) 43634957 EL-606 システム手すり35 縦カバー付ブラケット ECLE(マツ六) 43634957

システム手すり35 縦カバー付ブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43634957 品番 EL-606
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ねじが見えない優れたデザイン

用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 ブラウン 径(Φmm)手すり径35
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※35mmの取付けピッチは900mm以内です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする