ECLE(エクレ)
ECLE(エクレ)の 建具金物
ECLE(エクレ)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ECLE(エクレ)の パイプブラケット
システム手すり35 BFエンドキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43635194
品番
EL-613G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
大きなR形状でそでをひっかけにくい形状です
室内手すり支柱のエンドとして使用します
用途
室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品
+なべタッピンねじ 3.5×20mm 3本
材質
本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
色
ゴールド
径(Φmm)
手すり径35
注意
※手すりに取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※35mmの取付けピッチは900mm以内です。